ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 油性塗料用刷毛
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630615
品番
129202 0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
塗料の含み、引きの良さ、程よいコシの強さ、毛先の柔らかさ等作業性を追求した薄口刷毛。
用途
油性・ウレタン塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応