ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 油性塗料用刷毛
Prospec プロスペック 油性・ウレタン塗料用刷毛 金巻
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630676
品番
129203 0040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
コシがあり、耐久性に優れた薄口刷毛。タッチアップ作業や仕上げに最適。
用途
油性・ウレタン塗料用金巻
タイプ
金巻
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応