ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 油性塗料用刷毛
Prospec プロスペック 油性・二液塗料用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57630712
品番
129204 0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
滑らかなコシ感で作業性抜群の二液塗料用刷毛。
用途
油性・二液塗料用
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛、化繊
主な用途
油性用
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応