メイン画像

ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757 ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757 ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757 ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757 ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757 ET12-612SP 電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) TRUSCO 57630757

電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630757 品番 ET12-612SP
参考基準価格(税別)¥633,130 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800

電動走行・電動昇降タイプですので、荷役作業の時間短縮に貢献します。
操作時の事故を防ぐはさみこみ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐテンキーロック機能付きです。

用途倉庫内の荷物搬入・搬出作業に。 付属品バッテリー、充電器 トラスコ品番206-8714 電源(V)100V 全幅(mm)685 電源100V 全高(mm)1250 寸法A(mm)912 均等荷重(kg)1200 最小曲げ半径(mm)105 フォーク高さ(mm)最高195、最低85 寸法B(mm)1057 フォーク幅W(mm)685 フォーク長さ(mm)1220 充電時間約3.5時間 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)195 走行時間連続:約2時間 フォーク間隔(mm)365
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする