クロスワイヤーブラシ ステンレス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57630764 品番HC-XWS1X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。

材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57630764
2021-11-20
用途:
トタン波板のサビ落とし
製造業

トタン波板のサビ落とし用に購入しました。
大きさも丁度良く、グリップも握りやすく、下部に付いているハンマー部も使いやすいです。

・・・が、肝心のワイヤー部の保持力がイマイチです。
1日使用しただけで、ワイヤーが抜けてしまう部分が2〜3か所ありました。
値段相応の品質なのか、たまたま外れの個体なのか分かりませんが、少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする