※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動パレットトラック”E-TRA”(電動走行・電動昇降タイプ) オプション品

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630784 品番 ET-BP48
参考基準価格(税別)¥232,660 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

電動パレットトラック”E-TRA用のオプションパーツです。

トラスコ品番256-7146 適合本体ET20-511SP/612SP 品名E-TRA専用バッテリーパック 電源(V)100V 電源100V 充電時間(時間)約3.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする