代表画像

HLF-S200-80L ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCO 57630879 HLF-S200-80L ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ) TRUSCO 57630879

ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57630879 品番 HLF-S200-80L
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。
マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。

用途網パレットなどの運搬・昇降など。 仕様早送り装置無し トラスコ品番454-2096 種別早送り装置無し ストローク(mm)630 質量(kg)57 オレンジ テーブル高さ(mm)81〜711 均等荷重(kg)200 テーブル寸法(mm)長さ800×幅500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイルISO-VG22使用) 車輪径(Φmm)前輪/後輪75(ウレタン)(前輪)/125(ゴム)(後輪) 足踏回数(回)46
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする