※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
均等荷重(kg)500
ストローク(mm)470
注文コード57631064
品番HDL-L5058V-D2
参考基準価格(税別)¥805,333
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
この商品は均等荷重・積載荷重・ストロークなど31種類から選べます
他の種類を見る
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。