※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
均等荷重(kg)70
ストローク(mm)500
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720
注文コード57631290
品番HDL-L0747RT-22
参考基準価格(税別)¥291,466
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など12種類から選べます
他の種類を見る
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。