マウスパッドポケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57631658 品番 MP-186 H
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

持ち運びに便利!マウスを収納できるマウスパッド。場所を取らないコンパクトサイズでマウス収納ケースとしても使えます。内ポケット付なので、ワイヤレスマウスのUSBレシーバー等が収納できます。外出先等でPCを使う際に、バッグに入れて持ち運ぶのに便利です。裏面の黒いシートは滑りにくく下にすればマウスパッドとして使用できます。

仕様内ポケット付・軟質塩化ビニール製(透明・縦40×横90mm)、ホック2個 材質表面:軟質再生塩化ビニール製・0.4mm厚、裏面:発泡軟質塩化ビニール製(ブラック)・0.9mm厚 グレー 寸法(縦×横)(mm)180×160 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする