AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735
AG030-3L AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール AGRADE 57632735

AGRADE 3200 サロペット(通年タイプ) オーバーオール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ3L
チャコールグレー
内容量1着注文コード57632735品番AG030-3L
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

フロントにファスナーを配置することで、肩紐のバックルを外さずに着脱可能。
胸には大小4つのポケットで収納力と利便性を確保。
うれしいエクストラアジャスター(内側)。
耐久性、帯電防止、ストレッチ性のある日本製生地を採用した動きやすい品質にもこだわったサロペット。

用途ワークシーンのみならず、アウトドアやレジャーにも!仕様ペン差し(左胸)/コイルファスナー(前ファスナー)/ファスナー付きポケット/ダブルポケット/裾アジャスター種別サロペットチャコールグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル65/綿35機能耐久性、帯電防止、ストレッチ性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする