種別4人用性能エアホール・名札差・鏡・ネクタイ掛け・ハンガーパイプ付・網棚付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790付属品ハンガーパイプ、網棚2、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン1仕様(取手)シリンダー錠質量(kg)50色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装人数4人用材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)174×463×1670