曜日別特売
SLK-12 SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興 57633038

SLK更衣ロッカー シリンダー錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
種別12人用
人数12人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790
内容量1台注文コード57633038品番SLK-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥160,700

シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー

種別12人用性能エアホール・名札差・網棚付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790付属品網棚1仕様(取手)シリンダー錠質量(kg)55ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装人数12人用材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×475×390
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57633038SLK-1284634298AKL-W12@<92408>SLK-12 AKL-W 更衣ロッカー ノーブランド 84634298AKL-W 更衣ロッカーノーブランド1台
63,980
税込70,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする