種別清掃用具用材質(本体)スチール/粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790機能エアホール・ハンガーパイプ付・Sカン5・棚板1・タオル掛け3・保護カバー1・フック1・バケツトレー1材質(扉)スチール/粉体塗装鍵シリンダー錠付属品ハンガーパイプ、Sカン5、棚板1、タオル掛け3、保護カバー1、フック1、バケツトレー1仕様(取手)シリンダー錠質量(kg)29色ニューグレー材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)グリーン購入法適合外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×515×1790