ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの アスベスト廃棄用袋
アスベスト廃棄用ポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10冊×10枚)
注文コード
57633459
品番
ASB14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アスベスト改修工事用に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
11,980
¥
13,178
税込
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
0.15×670×850
色
透明
サイズ
小
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません