MAL135835-36-P ミニアルミ13 ニューレジストン 57633688 MAL135835-36-P ミニアルミ13 ニューレジストン 57633688 MAL135835-36-P ミニアルミ13 ニューレジストン 57633688 MAL135835-36-P ミニアルミ13 ニューレジストン 57633688

ミニアルミ13

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 57633688 品番 MAL135835-36-P
参考基準価格(税別)¥1,925 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アルミの研削作業にこの1枚
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!
特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。
砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。

用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし 粒度#36 厚さ(mm)3.5 穴径(Φmm)9.53 外径(Φmm)58 適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属 最高使用周速度(m/s)50(3000m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ミニアルミ13は必ずメーカーーの電気式ミニグラインダ雷神スリムUまたは、空気式ミニグラインダ空神で使用して下さい。
※作業時、安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする