曜日別特売
GM3092MRB ゴムチップマット 階段用S 20mm ディーアンドディーカンパニー 57634135

GM3092MRB ゴムチップマット 階段用S 20mm ディーアンドディーカンパニー 57634135
GM3092MRB ゴムチップマット 階段用S 20mm ディーアンドディーカンパニー 57634135

ゴムチップマット 階段用S 20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個3色レンガ注文コード57634135品番GM3092MRB
参考基準価格(税別)¥14,160販売価格(税込)¥13,321
販売価格(税別)
12,110

滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。カッターで設置箇所に合わせてサイズの加工が容易です。

用途
勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに
仕様面取り加工あり、片側ノンスリップ加工、下層黒寸法(mm)300×900×20質量(kg)約5.63色レンガタイプ階段用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする