曜日別特売
3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634798

 

3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634798
3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634798
3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634798
3002111 クリンカラーAベスト ニッぺ(日本ペイント) 57634798

クリンカラーAベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16kg)
CB22 ブラウンベージュ
CB22 ブラウンベージュ
CB1 ダークグリーン
CB2 グリーン
CB3 フレッシュグリーン
CB4 ウイローグリーン
CB5 ライトブルー
CB6 レッドブラウン
CB7 バフ
CB8 ベージュ
CB9 グレー
CB10 ライトグレー
CB11 グラスグリーン
CB12 オリーブグリーン
CB13 ウグイス
CB14 ミルキーグリーン
CB15 ライトグリーン
CB16 カカオブラウン
CB17 ハニーブラウン
CB18 オークル
CB19 ライトベージュ
CB21 モカベージュ
CB23 アイボリー
CB24 ダークブルー
CB26 ダークグレー
CB27 カナディアングレー
CB28 チャイナグリーン
CB29 オーデグレー
CB30 スカイブルー
CB20 ホワイト
CB25 エロー
内容量1缶(16kg)注文コード57634798品番3002111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1液なので、取り扱いが簡単です。ローラー塗り、はけ塗りも容易にできます。
速乾性でメンテナンスも容易です。
経済性に優れた防塵床用塗料です。
つや有とつや消しがあり、美しい仕上がりが得られます。

CB22 ブラウンベージュ主な用途特性速乾タイプ艶消し希釈剤クリンカラーAシンナー塗布方法中毛ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)30~40油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.24塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする