曜日別特売
MM-202 ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) MCC(MaxClean) 57635489

MM-202 ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) MCC(MaxClean) 57635489
MM-202 ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク) MCC(MaxClean) 57635489

ニューマイクロマスク(クリーンルーム用 高性能ディスポーサブルマスク)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ひもタイプオーバーヘッド
内容量1袋(50枚)注文コード57635489品番MM-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポリプロピレン製不織布と捕集性の高い高性能フィルターを使用したハイスペックな3 層式クリーンマスクです。
梱包はクリーンパックになっています。
マスク表面の毛羽立ちを無くすことで、マスク自体からの低発塵を実現しています。

形状プリーツ型入数(枚)50構造3層対象花粉、PM2.5ひもタイプオーバーヘッド細菌ろ過効率(BFE)99.2%微粒子ろ過効率(PFE)99.6%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする