曜日別特売
MCF-15E メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO 57635543

※代表画像

MCF-15E メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO 57635543
MCF-15E メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCO 57635543

メタルカットフォレスト エマルション型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード57635543品番MCF-15E
参考基準価格(税別)¥26,850販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。
抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。
『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。
鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。

用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする