MK(丸喜金属本社)
32・35Φ兼用脱着式直半受ブラケット(カバー式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラウン
ブラウン
ゴールド
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57635586
品番
ZD-262-008
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
32・35パイ兼用の直受ブラケットです。
用途
木製手摺用ブラケット
トラスコ品番
144-1550
形状
直受
色
ブラウン
質量(g)
81
適合パイプ径(Φmm)
32・35兼用
アズワン品番
64-8785-49
丸座径(Φmm)
44