A-100HY387 チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社) 57635778 A-100HY387 チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社) 57635778

チューブラ引戸鎌錠

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57635778 品番 A-100HY387
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。

寸法BS(mm)38 仕様表示付 トラスコ品番143-3634 シルバー 質量(g)182.5 アズワン品番64-8394-74 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
自宅引き戸鍵の修繕として
教育・研究機関

鍵を出したままで開閉を繰り返したため鍵が壊れてしまったことを期に購入。
概ね同じサイズを選択したのですが、サードパーティ製なのか完全にはハマらず(やや小さく)鍵穴を少し大きくしての取り付けとなりました。
サイズ調整後は簡単に取り付けもできて使い勝手も問題なく使えています。
DIY初心者でも問題なく取り付けられるでしょう。
もう少しお安いとありがたいのですが・・・次回購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする