ANW・A4判対応書庫 スチール引戸.・上置用(1段)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57636197 品番 ANW-61S
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

A4縦型ファイルを無駄なく収容できます。
A4ファイルを3段のフィットサイズ。
通路が狭く、開き扉はじゃまな時、省スペースに対応します。

種類引戸 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1760×400×400 仕様(取手)シリンダー錠 性能錠付・棚板なし ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数1 棚段数1段 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:15%) 設置形態上置き シリンダー グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×400×400 均等耐荷重(kg/段)40
注意
※上置用です。上下連結金具(TKM-5)は標準装備です。
※左右連結ビスセット(TKM-6)・壁固定金具(TKU-2)は、オプションです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする