CB-400 CBキャスターベースセット D400用キャスターベース(2ケセット) A4判整理ケース 生興 57637168 CB-400 CBキャスターベースセット D400用キャスターベース(2ケセット) A4判整理ケース 生興 57637168 CB-400 CBキャスターベースセット D400用キャスターベース(2ケセット) A4判整理ケース 生興 57637168

CBキャスターベースセット D400用キャスターベース(2ケセット) A4判整理ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57637168 品番CB-400
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

D400タイプの整理ケースを移動式にできます。
整理ケースにキャスターベースを取り付けるとワゴンに早変わり。
背の低いタイプは、デスクサイドワゴンとしてもお使いいただけます。

ブラックキャスター 仕様(キャスター)双輪・ストッパー付 性能総重量200kg 高さ(mm)(取付時)63 材質(本体)スチール/ユニクロメッキ 奥行(mm)394 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)50
注意
※整理ケースの2段積みには転倒の恐れがあり、大変危険ですので、使用しないでください。
※取付時は、本体がH63ミリ高くなります。※ご使用の保管庫等が生興商品かどうかご確認ください。内側のシールに「JOIFA609」の表記があれば、生興商品です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする