生興
生興の 書庫・金庫・ロッカー
生興の 書庫
生興の その他書庫
RG45システム収納庫 上置き(1段タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57639374
品番
RG45-04H
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
ニューグレー
仕様
(取手)シリンダー表示錠
性能
錠付・ラッチ付・棚板なし
高さ(mm)
400
材質(本体)
スチール/粉体塗装
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×400
材質(扉)
スチール/粉体塗装
材質(取手)
ABS樹脂(再生:20%)
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません