SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
エアシリンダ用二山ナックルジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
材質
圧延鋼材
注文コード
57641123
品番
Y-J010C
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
10
付属品
ナックル用ピン、止め輪
材質
圧延鋼材
種類
二山ナックルジョイント
適合本体シリーズ名
CJ2Y
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
10
CADデータダウンロード