ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ベルト研磨
ノートン(サンゴバン)の 卓上用
SG R981セラミックベルト 100X915 60#
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
57642043
品番
2BLR981 100X915-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粒度
#60
適合材
チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼
用途
チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業
トラスコ品番
825-2544
寸法(mm)
100×915
質量(g)
145