IK-EB6.1 バスレフサブウーファー HELIX 57642107 IK-EB6.1 バスレフサブウーファー HELIX 57642107 IK-EB6.1 バスレフサブウーファー HELIX 57642107 IK-EB6.1 バスレフサブウーファー HELIX 57642107

バスレフサブウーファー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642107 品番IK-EB6.1
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

へリックスの16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー、IK-EB6.1です。
IK-W6 ユニットを採用した16cm 2Ω DVC バスレフサブウーファー 本製品がバスレフサブウーファーに追加されました。
小型ながら、重低音を再生する優れたサブウーファーです。
振動板には強度を高めた新開発のペーパーコーンを採用しました。
エッジには耐久性に優れた特殊ラバーエッジを採用、コーン紙との接着部にはブルーステッチを追加し振動系の強度を大幅に向上させています。
磁気回路はロングボイスコイル、大型強力フェライトマグネットを採用しました。接続端子は4ピンのコネクターを使用しました。12ゲージケーブルまでに対応しています。

仕様●RMS/最大入力(W):150/300●ユニット:16cm ペーパーコーン ラバーエッジ 質量(kg)4.4 周波数(Hz)最低共振:43 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×175×175 周波数特性45〜400Hz インピーダンス1Ω×1、2Ω×2、4Ω×1 能率(dB)86
注意
※取り扱っております海外製商品はすべて日本正規品で御座います。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする