曜日別特売
SR2.65 2Way 6.5インチ ミッドバス ツイーター PHASS 57642125

2Way 6.5インチ ミッドバス ツイーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード57642125品番SR2.65
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

PHASSの6.5 inches 2 way system、SR2.65です。
心を揺さぶるサウンド体験を、あなたの車に。
新開発ノンプレスコーンを採用したミッドバスドライバーと、シルクファブリック製ダイアフラムを搭載したアルニコトゥイーター。この2つのユニットが織りなすハイグレードな2ウェイサウンドシステムが、車内にライブのような臨場感をもたらします。
選べる2種類の6.5インチミッドバスドライバー
→アルニコマグネット使用「MD0790AL」
→フェライトマグネット使用「FD0780f」
本ページでは、フェライト仕様のプレミアムモデル「FD0780f」をお届けします。
こだわり抜いた音響設計
高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、繊細な音の表現から力強い低音までバランス良く再生。安定した駆動力と高い能率を両立し、車内のどの席でもクリアなサウンドが楽しめます。
艶やかで心地よい高音を再生するAT 25exトゥイーター
25mmファブリックダイアフラムとアルニコマグネットの組み合わせにより、エネルギッシュかつ耳に優しい高域を実現。音楽のニュアンスまでしっかりと再現します。
「聴く」から「感じる」へ。
音離れの良いドライバーと、快音トゥイーターの絶妙なコンビネーションが生み出すリアルな音像。雑味のない、まるで目の前で演奏されているかのような”味わい深いサウンド”をお楽しみください。

仕様クロスオーバーネットワーク:PX 204出力(W)音楽:60外形寸法(mm)(ツイーター:AT 25ex)62.3、(ミッドバス:MD 0780f)165周波数特性60~20,000Hz取付穴径(Φmm)(ツイーター:AT 25ex)44、(ミッドバス:MD 0780f )140.4取付奥行(mm)(ツイーター:AT 25ex)42、(ミッドバス:MD 0780f)61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする