PHASSの6.5 inches 2 way system、VR 2.65です。
心を揺さぶるサウンド体験を、あなたの車に。
新開発ノンプレスコーンを採用したミッドバスドライバーと、シルクファブリック製ダイアフラムを搭載したアルニコトゥイーター。この2つのユニットが織りなすハイグレードな2ウェイサウンドシステムが、車内にライブのような臨場感をもたらします。
選べる2種類の6.5インチミッドバスドライバー
→アルニコマグネット使用「MD0790AL」
→フェライトマグネット使用「FD0780f」
本ページでは、アルニコ仕様のプレミアムモデル「MD0790AL」をお届けします。
こだわり抜いた音響設計
高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、繊細な音の表現から力強い低音までバランス良く再生。安定した駆動力と高い能率を両立し、車内のどの席でもクリアなサウンドが楽しめます。
艶やかで心地よい高音を再生するAT 25exトゥイーター
25mmファブリックダイアフラムとアルニコマグネットの組み合わせにより、エネルギッシュかつ耳に優しい高域を実現。音楽のニュアンスまでしっかりと再現します。
「聴く」から「感じる」へ。
音離れの良いドライバーと、快音トゥイーターの絶妙なコンビネーションが生み出すリアルな音像。雑味のない、まるで目の前で演奏されているかのような”味わい深いサウンド”をお楽しみください。