3/22より値下げ!現場を応援
ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の 手研磨
ノートン(サンゴバン)の 砥石
ノートン(サンゴバン)の 角砥石
ノートン インディア砥石
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57642156
品番
2V-61463685610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
48,980
バスケットに入れる
定番のノートンインディア油砥石です。型崩れが少なくスムーズです。
粒度
ファイン#400相当
トラスコ品番
825-2536
厚さ(mm)
25
質量(g)
500
外径(Φmm)
150×50
用途
金型処理から、面出し、表面処理に最適です。
仕様
手研磨用
材質
アルミナ砥粒