6.5インチ アルニコ製 ミッドバス スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード57642220 品番MD 0790AL
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PHASSの6.5 inches Alnico mid bass、MD 0790ALです。
新開発の高剛性ノンプレスペーパーコーンを採用し、アルニコマグネットで駆動する高性能ミッドバスドライバーです。
密度の高い磁気回路によって広い帯域でフラットな周波数特性を実現。高音質トゥイーターとの組み合わせにより、より繊細でリアルな音の再現が可能になります。
ノンプレスペーパーコーンならではの自然な響きと、アルニコ磁石の豊かな表現力が融合し、雑味のないクリアで実在感のあるサウンドを実現。「音楽を味わう」ことを追求した、まさに”聴く喜び”を感じられる一台です。

直径(Φmm)166 定格出力(W)音楽:60 インピーダンス(Ω)6 取付穴径(mm)140.4 取付奥行(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする