曜日別特売
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334

商品写真

WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334
WLK-32S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 57642334

耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57642334品番WLK-32S(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,878
販売価格(税別)
1,707

LEDランプ仕様 独立スイッチ
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
プラグに雷ガード表示LED付
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
熱や衝撃に強いPBT樹脂採用
コードは、断線に強い保護被ふく
ACアダプター用差込口
本体の向きによって、差込口向きが選べる

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする