ブレイズ ファイバーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度#36 注文コード57642357 品番2FI100F98036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は粒度・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。

粒度#36 適合材一般鋼、ステンレス、耐熱鋼 外径(Φmm)102 用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。 トラスコ品番819-3747 材質SGブレイズ 新世代セラミック砥粒 オレンジ 質量(g)18 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])13700 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする