商品写真

耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57642368 品番 WLK-41S(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,775
販売価格(税別)
1,614

LEDランプ仕様 独立スイッチ
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
プラグに雷ガード表示LED付
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
熱や衝撃に強いPBT樹脂採用
コードは、断線に強い保護被ふく
ACアダプター用差込口
本体の向きによって、差込口向きが選べる

定格電力(W)合計1500 定格AC125V 15A 使用温度(℃)-10〜40 口数4個口 電源コード(m)1 機能LEDランプ付き独立スイッチ、耐雷サージ付き、雷ガード表示LED付プラグ、ほこり除けシャッター、熱や衝撃に強い、保護被ふく、屋内専用、国内専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする