ノートン(サンゴバン)
ノートン(サンゴバン)の ベルト研磨
ノートン(サンゴバン)の ハンディ用
ラピッドプレップ不織布ベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
57642402
品番
2RPB1133-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
粒度
#120
適合材
ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
幅(mm)
11
用途
ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
トラスコ品番
769-2625
材質
砥材:アルミナ砥粒(A/O)
長さ(mm)
330
色
ブラウン
質量(g)
158
使用工具
ベルトサンダー