2RPB1133-180 ラピッドプレップ不織布ベルト ノートン(サンゴバン) 57642418 2RPB1133-180 ラピッドプレップ不織布ベルト ノートン(サンゴバン) 57642418

ラピッドプレップ不織布ベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード57642418 品番2RPB1133-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。

粒度#180 適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など 幅(mm)11 用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。 トラスコ品番769-2633 材質砥材:アルミナ砥粒(A/O) 長さ(mm)330 レッド 質量(g)158 使用工具ベルトサンダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする