商品写真

耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 4個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ブレーカー内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642447 品番WLK-42B(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,193
販売価格(税別)
1,994
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDランプ仕様 独立スイッチ
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
過電流を防止するブレーカー内臓
プラグに雷ガード表示LED付
AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
熱や衝撃に強いPBT樹脂採用
コードは、断線に強い保護被ふく
ACアダプター用差込口
本体の向きによって、差込口向きが選べる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする