曜日別特売

COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード57642448品番CO06V07015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。
低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。
発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。
COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。
低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。
サイズ/仕様
フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド
低ダストタイプ(銅フリー)
フロント残量センサー付

用途
適合車種/グレード
VW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)
VW Golf7 R Variant
VW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)
VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両
VW T-Roc R
Audi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)
Audi SQ2(GA)
注意
※備考
※メーカー在庫欠品により前後セットが組めない場合は納期に3週間ほどかかります。
※年式・グレードによりパッド形状が異なる場合があります。事前にパッド形状をご確認ください。
※年式・グレード等により残量センサーが装備されていない車両に取付の場合は、パッドのセンサーをカットして使用してください。
※フロントパッド交換時、再使用不可純正ボルト(P/N:WHT.003.250またはWHT.003.252 x4個)を別途ご用意ください。
※リアパッドの交換にはEPB(エレクトロ・メカニカル・パーキングブレーキ)の解除/調整ツールが必要です。
※本製品は市街地走行用です。サーキット走行には適しません。
※ライトチューニング車両等、制動力の強化を目的(サーキット走行除く)とする場合は、制動力強化タイプ(受注生産)を選択してください。
※価格や仕様等につきましては予告なく変更となる場合があります。
※ブレーキパッドとキャリパーとのクリアランスには、製品および車両個体差による差異が生じます。
※ブレーキパッドが動くことによって発生する音(カキン/カタカタ等のパッド移動音)が発生する場合は、粘性の高いパッドグリス等を使用してブレーキパッドの動きを抑制する処置を施してください。
※(パッド移動音は製品保証の対象外となります)

※ブレーキパッドは「重要保安部品」の為、交換作業は自動車整備資格者が行なってください。個人で交換された場合は、一切の保証は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする