PC対応 デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57642707 品番 MT-4520(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

パソコンに接続し、データ転送できるRS232C通信機能搭載
MAX/MINホールド・レンジホールド・データホールド対象値機能付
AC/DC10A・静電容量・周波数・デューティー比・導通チェックの多機能測定
暗所での作業に便利なバックライト付、オートパワーオフ機能付

直流電圧(V)400m/4/40/400/1000 交流電圧(V)400m/4/40/400/750 抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×180×39 質量(g)約300 電源006P(9V)×1 幅(mm)98 奥行(mm)39 高さ(mm)180 付属品ソフト/ケーブル 対応OS(Windows)95・98・ME・2000・NT4.0・XP 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする