曜日別特売
RR7696SL-BL4 ラフフィールドパーカー ラフアンドロード 57642866

ラフフィールドパーカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード57642866品番RR7696SL-BL4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マウンテンパーカーテイストのフードスタイルライディングジャケット。
軽量なつくりで生地には防風・防水・透湿性能をもたせました。
防寒性と運動性を両立させた表地は質感を高めツーリングやキャンプ場ではもちろん、
日常シーンのカジュアルな装いとしても使える幅広いシチュエーションに対応します。
インナージャケットは脱着が可能なオールシーズン対応タイプで、一年を通して活躍します。
また外せるだけではなく豊富なオプションインナーと交換することで、厳冬期にも対応が可能。
プロテクションも万全、肘、肩、脊椎部パッドが標準装備され胸部パッドもオプションで対応し
ライダーをアクシデントから守ります。

オプションRR6097 コインホルダー、胸パッド、インナーウェア材質表地/ウインドガードソフトシェル(裏面フリースボンディング)、裏地/ウォーターシールドEX、インナーJK/ナイロンタフタ70D、起毛トリコット、ウォームマックス(中綿)スラントブルーサイズLL標準装備品PROTECTOR:肩・肘・脊椎パッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする