デジタル照度計

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57642908 品番LX-1128SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SDカードに記録可能なデジタル照度計です。

付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) 精度±4%+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45 センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 使用環境温度0〜50℃、湿度10-85%RH 測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux) 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする