マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 温度計・温湿度計
マザーツールの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度・CO2計
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
精度
温度:±0.8℃、湿度:±4%RH ※70%RH未満時、CO2:±40ppm ※1000ppm以下時
注文コード
57642917
品番
MCH-383SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
精度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲
温度:0〜50℃、湿度:10〜90%RH、CO2:0〜4000ppm
付属品
SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説
質量(g)
約285
電源
単4電池×6
精度
温度:±0.8℃、湿度:±4%RH ※70%RH未満時、CO2:±40ppm ※1000ppm以下時
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×132×32
分解能(℃)
0.1
データ出力
SDカード、USB出力
測定間隔
5秒/回
時計機能
内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式
デジタル
分解能(ppm)
1
分解能(%RH)
0.1
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。個人の宛名にて校正証明書の発行は対応不可となります。