マザーツール
マザーツールの 電気測定
マザーツールの クランプメーター
マザーツールの 交流専用クランプメータ
交流デジタルクランプメータ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57643032
品番
MT-400A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量タイプのACクランプメータです。
交流電圧(V)
4/40/450/500
交流電流(A)
400、分解能100m、精度±4.0%+5dgt
電源
単4電池×2
クランプ径(Φmm)
25
抵抗(Ω)
400/4k/40k/400k/4M/40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×175×33
質量(g)
約150
幅(mm)
48
奥行(mm)
33
高さ(mm)
175
その他の機能
4V/40V/450V/500V、分解能1mV(最小)、精度±2.0%+5dgt
直流電圧
400mV/4V/40V/450V/500V、分解能100uV(最小)、精度±1.3%+2dgt
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750