アルミス
アルミスロープ62cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
57643120
品番
ASP-62072
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途
段差解消
材質
アルミニウム
幅(mm)
約720
質量(kg)
(約)4.6
奥行(mm)
約620
耐荷重(kg)
(約)270
高さ(cm)
[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
収納時:約37×62×7.3
寸法(Φcm)
抗用穴:(約)0.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
使用時:(約)72×62×10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500