マザーツール
マザーツールの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
マザーツールの pH計/導電率計/標準液
マザーツールの 本体
デジタルPHメータ
(1件のレビュー)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
一般校正
注文コード
57643172
品番
PH-201(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
プール、水槽、食品、水処理等の水質管理に最適なPHメータです。
測定範囲
0〜14PH(分解能0.01PH)
付属品
PH電極(PE-11)・pH7基準液・9V形乾電池×1本(お試し電池)・取扱説明書
質量(g)
約153
電源
006P(9V)×1
測定項目
pH
ケーブル長(m)
約2
測定範囲(pH)
0〜14
付属電極
PE-11
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
pH
ガラス電極式
機能
電池残量が少なくなると液晶上に「LOBAT」表示でお知らせするローバッテリー機能搭載
電池寿命(時間)
約80(アルカリ電池)
測定原理
ガラス電極式
サンプリング
約0.4秒
使用温湿度範囲
0〜50℃、0〜90%RH
使用環境温度(℃)
0〜50
プローブ長(mm)
Φ10×128
分解能(pH)
0.01
校正証明書
一般校正
使用周囲湿度(%RH)
0〜90
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100