曜日別特売
RR4015L-BK3 SSF WGライディングフーディーFP ラフアンドロード 57643216

RR4015L-BK3 SSF WGライディングフーディーFP ラフアンドロード 57643216
RR4015L-BK3 SSF WGライディングフーディーFP ラフアンドロード 57643216

SSF WGライディングフーディーFP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
LBK
内容量1着注文コード57643216品番RR4015L-BK3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量ながら腰のあるソフトジャージ素材で着用ストレスのないカジュアルライディングパーカーが、SSFシリーズにラインナップされました。
ライディングウエアとしてはもちろん、ストレッチ性に富み軽やかな着用感は街着としても活躍することをお約束します。
プロテクションパッドは胸、肩、肘、脊椎部のフルプロテクションと万全。
胸にはスマートホンを収納可能なジッパーと、スリットのダブルポケットを用意しデザインにアクセントをつけました。
インナーベストは簡単に脱着が可能なので季節に合わせてオンオフが自由自在。
さらに冬場は豊富なオプションインナージャケットを組みこみが可能で、冬もヘビーローテーションができます。

付属品PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属材質表地/ウインドガードポリエステル、裏地/スーパーエアメッシュ、インナーベスト/ナイロンタフタ、起毛トリコット、インナー中綿/ウォームマックスLBKサイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする