マザーツール
マザーツールの 環境測定(自然環境/安全環境)
マザーツールの 照度計
照度計
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57643294
品番
LX-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)
0〜20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0〜1999)、10(2000〜19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
確度
±(5%rdg+4dgt)
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57643294
LX-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
74078034
LX-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)
照度計
マザーツール
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました