WSプリマロフトPLCGパンツLF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 57643338 品番 RR7719LFBK-S3
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

厳冬の季節、防寒性能を極めることにフォーカスしたスペシャルウォームオーバーパンツ。
腰は脱着可能なウエストゲーターを備え腰回りの体熱を逃さず、外からの寒風の侵入をシャットアウト、
裾にもストームガードを備え寒気の侵入を許しません。
裏地にはチタンをスパッタリング加工を施したトリコットが体熱を効果的に反射し高効率で下半身を保温。
さらに、中綿には超軽量・イージーメンテナンス性を兼ね備えた最高クラスの保温力を誇るPrimaLoft(R)Gold Insulation with Cross Core(TM)
(プリマロフト(R)・ゴールド・インサレーション・ウィズ・クロス・コア(TM))を採用し究極の防寒性を誇ります。
プリマロフト(R)は、羽毛に代わる画期的な超微細マイクロファイバー素材で羽毛のように軽くて暖かい保温性と柔軟性を発揮するだけではなく、
羽毛にはない撥水性を備えており水にも強い機能性(メンテナンス性・断熱性・防寒テクノロジー)と、過酷な環境でも使える高い実用性を備えた先進の人工羽毛です。
さらに膝と腰にプロテクションパッドを標準装備、また9ポケットのカーゴスタイルで安心便利にも抜かりはありません。
最高の機能と最高の素材を惜しみなく投入した究極(ポーラー)オーバーパンツは冬でしか味わえない景色を求める、元気なライダーをどこまでもサポート。
防寒・防水・防風・保温することを高次元で両立させたスペシャルウインターオーバーパンツです。

オプションRR10085 ウエストサイドパッド 材質裏地/トリコット、チタンスパッタリング加工、ナイロンタフタ、中綿/プリマロフト(R) BK サイズLWショート 標準装備品PROTECTOR:ニーシンガード標準装備

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする