用途
室内・屋外環境の改善に
空調設備の保守・点検
工事現場の環境改善に
交通騒音チェック
その他研究・開発用
付属品
防風スクリーン(SB-01)
電池
取扱説明書
ソフトキャリングケース(CA-05A)
測定範囲
(騒音計)オートレンジ/30〜130dB、マニュアルレンジ/L:30〜80dB、M/50〜100dB、H:80〜130dB
(風速計)0.4〜30.0m/s
(照度計)0〜2200Lux、180〜20000Lux
(温度(サーミスタ))0〜50℃
(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃〜1300℃
(湿度計)10〜95%RH
精度
(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S
(照度計)5%rdg+8dgt
(温度(サーミスタ))±2℃
(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)
(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
分解能
(騒音計)0.1dB
(風速計)0.1m/s
(照度計)1Lux、10Lux
(温度(サーミスタ))0.1℃
(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃
(湿度計)0.1RH
寸法(mm)248×70×34
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
表示LCD表示
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0〜40℃、湿度10〜85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5〜130dB
校正証明書一般校正